CHF 2.14/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.14 | - |
100+ | CHF 1.81 | 15.49% |
300+ | CHF 1.70 | 20.41% |
500+ | CHF 1.49 | 30.28% |
1000+ | CHF 1.44 | 32.39% |
2000+ | CHF 1.40 | 34.43% |
4000+ | CHF 1.36 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PIOFLEX |
Material Schlauch | PA 12 |
Innendurchmesser | 2 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 45 bar |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 20 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Gewicht pro Meter | 11 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / 0.05 mm |