CHF 13.67/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.78inkl. MwSt
547 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.67 | - |
100+ | CHF 11.56 | 15.39% |
300+ | CHF 10.88 | 20.38% |
500+ | CHF 9.52 | 30.33% |
1000+ | CHF 9.24 | 32.42% |
2000+ | CHF 8.96 | 34.45% |
4000+ | CHF 8.69 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PIOFLEX |
Material Schlauch | PA 12 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Wandstärke | 15 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 90 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Gewicht pro Meter | 65.6 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.15 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.15 / 0.05 mm |