PIOFLEX

PIOFLEX Rohr aus PA12 Qualität Lt 14/10x2 mm schwarz

  • ERIKS:14888999
Image 1
Für Leitungen, die direktem Sonnenlicht oder anderer UV-Bestrahlung ausgestzt sind, empfehlen wir die Qualität LT (licht-und wärmestabilisiert) schwarz zu verwenden. Speziell für den Fahrzeugbau entwickelt, entsprechend DIN 73378 sowie DIN 74324.

Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatik, Hydraulik, etc)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.79/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.83inkl. MwSt

271 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.79

-

100+

CHF 10.82

15.39%

300+

CHF 10.18

20.38%

500+

CHF 8.91

30.32%

1000+

CHF 8.64

32.40%

2000+

CHF 8.38

34.43%

4000+

CHF 8.13

36.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PIOFLEX
Material Schlauch
PA 12
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
80 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Gewicht pro Meter
83 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.15 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.15 / 0.05 mm