PIOFLEX

PIOFLEX Rohr aus PA12 Qualität Lt 10/8x1 mm schwarz

  • ERIKS:14885726
Image 1
Für Leitungen, die direktem Sonnenlicht oder anderer UV-Bestrahlung ausgestzt sind, empfehlen wir die Qualität LT (licht-und wärmestabilisiert) schwarz zu verwenden. Speziell für den Fahrzeugbau entwickelt, entsprechend DIN 73378 sowie DIN 74324.

Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatik, Hydraulik, etc)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.73/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.11inkl. MwSt

318 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.73

-

100+

CHF 4.00

15.42%

300+

CHF 3.77

20.36%

500+

CHF 3.30

30.33%

1000+

CHF 3.20

32.42%

2000+

CHF 3.10

34.45%

4000+

CHF 3.01

36.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PIOFLEX
Material Schlauch
PA 12
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
60 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Gewicht pro Meter
29.4 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.10 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.10 / 0.05 mm