Eriks
PFERD

PFERD Werkzeughalter BO 6 Schaft-Ø 6mm Spannbereich 0-4mm bei Bohrung 6mm

  • ERIKS:23428330
  • Hersteller:4007220219119
Image 1
Halter für Klein-Trennscheibe

Ausführung: Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit. Anwendung: Zum Spannen von kleinen Trennscheiben. Hinweis: Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten: Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD