PFERD

PFERD Werkstattfeile Diamant DF1152 halbrund 200mm D151

  • ERIKS:23871005
  • Hersteller:4007220017265
Image 1
Diamant-Werkstattfeile

Ausführung: Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Körnung: D 151 (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Universell einsetzbar im Werkzeugbau. Eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Möglichst fettfrei arbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 398.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
D151
Länge
200 mm
Dicke
6.5 mm