PFERD

PFERD Weichmetallfeile flachstumpf 250mm Hieb 0

  • ERIKS:23115531
  • Hersteller:4007220005798
Image 1
Weichmetallfeile, Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen

Ausführung: Angepasst für die Bearbeitung von weichen, schmierenden Werkstoffen. Die Schneidengeometrie verhindert ein Zusetzen der Feile.

Anwendung: Zum Entgraten, Anfasen, Schruppen und Schlichten bei Weichmetallen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
rechteckig
Ausführung
Hieb 0
Länge
250 mm
Breite
25 mm
Dicke
6 mm