PFERD

PFERD Tuchring weich 150x10x20mm

  • ERIKS:23429329
  • Hersteller:4007220294222
Image 1
Tuchring, weich

Ausführung: Aus gewelltem Tuch, fest in einem Metallring eingefasst.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.



Weich, zum Hochglanzpolieren. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–15 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Dicke
10 mm