PFERD

PFERD Tuchring hart 200x10x20mm

  • ERIKS:23151930
  • Hersteller:6785970200
Image 1
Tuchring, hart

Ausführung: Aus gewelltem Tuch, fest in einem Metallring eingefasst.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.



Hart, zum Vorpolieren. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 10–15 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
200 mm
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Dicke
10 mm