

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 125 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Körnung | 46 |
Härte | P |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Flach |
Höhe | 22.23 mm |