PFERD

PFERD Trennscheibe SG X-LOCK STEELOX 125x2,4mm

  • ERIKS:13553145
  • Hersteller:61340125
Image 1
Trennscheibe für die Edelstahlbearbeitung, X-LOCK

Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendung: Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm sind für universelle Trennaufgaben.



SG STEELOX
Hochleistungskorund (A), hart.
Höchste Standzeit und hohe Trennleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Dicke
2.4 mm
Werkzeugaufnahme
X-LOCK