PFERD

PFERD Trennscheibe gerade A60SSG 115x1mm

  • ERIKS:23148739
  • Hersteller:6780710115
Image 1
Trennscheibe SG STEEL für Stahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz.



SG STEEL
Hochleistungskorund (A), hart.
Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Geeignet für Metall
Ja