

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 50 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Dicke | 1.4 mm |
Körnung | 60 |
Härte | P |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Flach |
Höhe | 6 mm |