PFERD

PFERD Trennscheibe gerade A46PPSF-INOX 178x1,6mm

  • ERIKS:23148595
  • Hersteller:4007220581230
Image 1
Trennscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
178 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
1.6 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
46
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
22.23 mm