Eriks
PFERD

PFERD Trennscheibe gerade A46PPS 230x1,9mm

  • ERIKS:23428275
  • Hersteller:4007220581339
Image 1
Trennscheibe PSF STEEL für Stahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz.

PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
1.9 mm
Körnung
46
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
22.23 mm