Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz.
PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 115 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 2.4 mm |
Körnung | 46 |
Härte | P |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Gekröpft |
Höhe | 22.23 mm |