PFERD

PFERD Trennscheibe C30PPS gekröpft 115x2,4mm

  • ERIKS:23875484
  • Hersteller:4007220163665
Image 1
Trennscheibe für die Steinbearbeitung

PSF ALU + STONE
Ausführung: Siliciumcarbid (C), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Standzeit und hohe Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm..

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
2.4 mm
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Backstein
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Geeignet für Dachziegel
Ja
Geeignet für Waschbeton
Ja
Körnung
30
Härte
P
Material Verkleidung
Siliziumkarbid
Form
Gekröpft