PSF ALU + STONE
Ausführung: Siliciumcarbid (C), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Standzeit und hohe Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm..
CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 178 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Geeignet für Beton | Ja |
Geeignet für Beton/Betonstein | Ja |
Geeignet für Backstein | Ja |
Geeignet für Naturstein | Ja |
Geeignet für Dachziegel | Ja |
Geeignet für Waschbeton | Ja |
Körnung | 24 |
Härte | P |
Material Verkleidung | Siliziumkarbid |
Form | Flach |
Höhe | 22.23 mm |