PFERD

PFERD Stiftenfeile normal 250mm Hieb 0

  • ERIKS:23115546
  • Hersteller:6766230251
Image 1
Stiftenfeile, normal

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
rechteckig
Ausführung
Hieb 0
Länge
250 mm
Breite
18 mm
Dicke
6 mm