Ausführung: Durch das Spannflansch-Set werden die Schleifscheiben optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Mit M14-Gewinde.
Anwendung: Zur Aufnahme von CC-GRIND-SOLID Schleifscheiben. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.
CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150