Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft PSFSTEELOX 230x8mm

  • ERIKS:23148518
  • Hersteller:6780500231
Image 1
Schruppscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



PSF STEELOX
Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Geeignet für Edelstahl
Ja