Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.
PSF STEELOX
Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 178 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 7 mm |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Körnung | 24 |
Härte | L |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Gekröpft |
Höhe | 22.23 mm |