Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.
SG INOX
Spezialkorund (A), mittelhart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 230 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 7 mm |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Körnung | 30 |
Härte | N |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Gekröpft |
Höhe | 22.23 mm |