PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft für V2A A30NSG 115x7,2mm

  • ERIKS:23148519
  • Hersteller:6780530115
Image 1
Schruppscheibe SG INOX für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



SG INOX
Spezialkorund (A), mittelhart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Geeignet für Edelstahl
Ja