Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft A30PPS 125x7mm

  • ERIKS:23148506
  • Hersteller:6780350125
Image 1
Schruppscheibe PSF STEEL

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



PSF STEEL
Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD