Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.
SG STEEL
Spezialkorund (A), hart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.
CHF 13.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 230 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 7 mm |
Körnung | 24 |
Härte | R |
Material Verkleidung | Korund |
Form | Gekröpft |
Höhe | 22.23 mm |