Eriks
PFERD

PFERD Schruppscheibe gekröpft A24RSG 125x7mm

  • ERIKS:23148511
  • Hersteller:6780380125
Image 1
Schruppscheibe SG STEEL

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



SG STEEL
Spezialkorund (A), hart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD