PFERD

PFERD Schlüsselfeile halbrund 100mm Hieb 2

  • ERIKS:23115553
  • Hersteller:4007220010655
Image 1
Schlüsselfeile

Ausführung: DIN 7283, mit Angel.

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
Hieb 2
Länge
100 mm
Breite
9 mm
Dicke
3 mm