PFERD

PFERD Schleifvlieskörper Korund80x50mm K180/6

  • ERIKS:23150877
  • Hersteller:6784430180
Image 1
Schleifstift POLINOX®

PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.

80 x 50 mm. Empf. 4000 min-1, max. 7500 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Körnung
180