PFERD

PFERD Schleifvlieskörper Korund60x50mm K280/6

  • ERIKS:23149003
  • Hersteller:6784420280
Image 1
Schleifstift POLINOX®

PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.

60 x 50 mm. Empf. 5000 min-1, max. 10000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Körnung
280