PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.
60 x 50 mm. Empf. 5000 min-1, max. 10000 min-1.
CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150