

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 30 |
Durchmesser | 20 mm |
Härte | N |
Form | Zylinderform ZY |
Länge | 25 mm |
Stiftanschluss | 6 mm |