PFERD

PFERD Schleifstift zylindrisch 5025 6 AN 24 N 5B

  • ERIKS:23429157
  • Hersteller:4007220100387
Image 1
Korund-Schleifstift INOX EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

INOX EDGE, 6-mm-Schaft Normalkorund (AN, Härte N), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
24
Durchmesser
50 mm
Härte
N
Form
Zylinderform ZY
Länge
25 mm
Stiftanschluss
6 mm