

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 24 |
Durchmesser | 32 mm |
Härte | L |
Form | Zylinderform ZY |
Länge | 40 mm |
Stiftanschluss | 6 mm |