PFERD

PFERD Schleifstift zylindrisch 3216 6 6B ADW 24 L

  • ERIKS:12742615
  • Hersteller:4007220099742
Image 1
Korund-Schleifstift INOX, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.



INOX, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
24
Durchmesser
32 mm
Härte
L
Form
Zylinderform ZY
Länge
16 mm
Stiftanschluss
6 mm