Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.
STEEL EDGE, 6-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 60 |
Durchmesser | 25 mm |
Härte | O |
Form | Zylinderform ZY |
Länge | 32 mm |
Stiftanschluss | 6 mm |