Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.
INOX, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 30 |
Durchmesser | 20 mm |
Härte | L |
Form | Zylinderform ZY |
Länge | 40 mm |
Stiftanschluss | 6 mm |