PFERD

PFERD Schleifstift zylindrisch 1632 6 6B ADW 30 L

  • ERIKS:12742608
  • Hersteller:4007220096697
Image 1
Korund-Schleifstift INOX, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.



INOX, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
30
Durchmesser
16 mm
Härte
L
Form
Zylinderform ZY
Länge
32 mm
Stiftanschluss
6 mm