Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.
STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 80 |
Durchmesser | 8 mm |
Härte | M |
Form | Zylinderform ZY |
Länge | 16 mm |
Stiftanschluss | 6 mm |