PFERD

PFERD Schleifstift zylindrisch 0306 3 ADW 100 M 5V

  • ERIKS:23871767
  • Hersteller:4007220094518
Image 1
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 3-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.



STEEL, 3-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
100
Durchmesser
3 mm
Härte
M
Form
Zylinderform ZY
Länge
6 mm
Stiftanschluss
3 mm