Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.
STEEL, 3-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 100 |
Durchmesser | 2 mm |
Härte | M |
Form | Zylinderform ZY |
Länge | 5 mm |
Stiftanschluss | 3 mm |