PFERD

PFERD Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V

  • ERIKS:23872199
  • Hersteller:4007220102138
Image 1
Korund-Schleifstift STEEL, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.



STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
46
Durchmesser
13 mm
Härte
M
Form
Spitzbogenform SP
Länge
20 mm
Stiftanschluss
6 mm