PFERD

PFERD Schleifstift Spitzbogenform 0510 6 AR 60 O 5V

  • ERIKS:23429139
  • Hersteller:4007220101872
Image 1
Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.



STEEL EDGE, 6-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD