Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.
STEEL EDGE, 3-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 100 |
Durchmesser | 5 mm |
Härte | O |
Form | Spitzbogenform SP |
Länge | 10 mm |
Stiftanschluss | 3 mm |