PFERD

PFERD Schleifstift-Satz 2002 Tropfenform O fein

  • ERIKS:23429149
  • Hersteller:4007220114476
Image 1
Korund-Schleifstift-Satz STEEL EDGE 2002

STEEL EDGE
Ausführung: Edelkorund rosa (AR, Härte O), keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.



Feine Körnung, 3-mm-Schaft.


Satzinhalt:
11 Zylinderform ZY 0510 (je 2 Stück), ZY 0810 (je 2 Stück), ZY 1604 (je 2 Stück), ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303
1 Walzenrundform WR 0510
1 Kugelform KU 05
2 Spitzbogenform SP 0306, SP 0816
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Härte
O
Stiftanschluss
3 mm