PFERD

PFERD Schleifstift-Satz 2001 Tropfenform O grob

  • ERIKS:23429150
  • Hersteller:4007220114469
Image 1
Korund-Schleifstift-Satz STEEL EDGE 2001

STEEL EDGE
Ausführung: Edelkorund rosa (AR, Härte O), keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.



Grobe Körnung, 6-mm-Schaft.


Satzinhalt:
5 Zylinderform ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025
1 Walzenrundform WR 2025
1 Kugelform KU 16
1 Spitzbogenform SP 1320
2 Kegelform KE 2020, KE 2032
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Härte
O
Stiftanschluss
6 mm