PFERD

PFERD Schleifstift Polinox PLN5030/6A K280

  • ERIKS:23149000
  • Hersteller:6784410280
Image 1
Schleifstift POLINOX®

PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.

50 x 30 mm. Empf. 6000 min-1, max. 12000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Körnung
280