Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.
Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten.
STEEL
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Körnung | 30 |
Durchmesser | 20 mm |
Härte | M |
Form | Kugelform KU |
Stiftanschluss | 6 mm |
Anschlusslänge | 40 mm |