Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %.
Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150