PFERD

PFERD Schleifscheibe CC-Grind Solid INOX 180mm

  • ERIKS:12532117
  • Hersteller:80240180
Image 1
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG INOX für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Geeignet für Edelstahl
Ja